Scie cloche bimétal 95 mm

Réf.: 589010 95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Dents / pouce 4 / 6
    Diamètre 95 mm
    Vitesse de rotation recommandée acier 90 min-1
    Vitesse de rotation recommandée INOX 45 min-1
    Vitesse de rotation recommandée aluminium 135 min-1
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 589010 95
    EAN / GTIN 4045197158659
    Réf. fabricant 589010 95

    Description

    Exécution:

    Construction très robuste avec denture variable sur corps en acier spécial souple (bimétal). La base rigide renforcée comporte un filetage et des trous d’entraînement (à partir de ⌀ 32 mm) pour une fixation rapide sur le mandrin. La bonne qualité et la géométrie des dents HSS ainsi que les tolérances de fabrication réduites garantissent les meilleures performances et une grande longévité.
    • Denture variable 4 / 6 dents par pouce pour un fonctionnement quasi sans vibrations.
    • Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 38 mm.
    • Dents rectifiées avec précision – Sciage extrêmement rapide et arêtes de coupe propres.

    Utilisation:

    Sur perceuses fixes, tours ou perceuses électriques à main avec la vitesse correspondante. Pour la réalisation de trous ronds dans des matériaux minces à épais avec une surface de pièce plane ou bombée. Conviennent pour tous les matériaux comme l’acier, l’inox, le laiton, le cuivre, la fonte, les alliages légers, le bois, les plaques de placoplâtre et de plastique, etc. L’apport de lubrifiant augmente la durée de vie (métaux).

    Recommandation(s):

    L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

    Remarque(s):

    Les mandrins d’entraînement et les scies cloches sont compatibles avec toutes les scies cloches bimétal courantes, sauf Bosch-SDS.
    Couronnes en carbure pour pierre, voir 788000.
    Trépans en carbure pour acier, voir 118400, 118500, 119000.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange