Scie cloche bimétal 114 mm

Réf.: 589010 114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
313 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Zubů na palec 4 / 6
    Průměr 114 mm
    Doporučené otáčky ocel 75 min-1
    Doporučené otáčky INOX 35 min-1
    Doporučené otáčky hliník 105 min-1
    Druh produktu Děrovka

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 589010 114
    EAN / GTIN 4045197158697
    Réf. fabricant 589010 114

    Description

    Provedení:

    Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od ⌀ 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.
    • Ozubení Vario 4 / 6 zubů na palec pro chod bez vibrací.
    • Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 38 mm.
    • Přesně broušené zuby – Nejrychlejší řezání a čisté řezné hrany.

    Použití:

    Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, ušlechtilá ocel, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádrokartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

    Doporučení:

    Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

    Poznámka:

    Upínací stopky a děrovky jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými bimetalovými děrovacími pilami, ne však s Bosch-SDS.
    Vrtáky do kamene viz č. 788000.
    Tvrdokovový vykružovací nůž do oceli, viz č. 118400, 118500, 119000.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange