Lames de scie-sabre 9108RCT

Réf.: 588745 9108RCT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Fonte
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12
  • Profil métallique (ouvert): < 175
  • Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 3,1 mm
Longueur lame 229 mm
Désignation 9108RCT
Optimisé pour le matériau INOX; Fonte
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 4-12 mm
Profil métallique (ouvert) < 175 mm
Type de coupe Coupe droite rapide (grossière)
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588745 9108RCT
EAN / GTIN 885363190335
Réf. fabricant 2014224

Description

Exécution:

Les lames de scie-sabre en carbure rapporté Lazer CT™ garantissent une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour l'INOX et la fonte.