Lames de scie-sabre 6108RCT

Réf.: 588745 6108RCT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Fonte
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12
  • Profil métallique (ouvert): < 150
  • Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 3,1 mm
Longueur lame 152 mm
Désignation 6108RCT
Optimisé pour le matériau INOX; Fonte
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 4-12 mm
Profil métallique (ouvert) < 150 mm
Type de coupe Coupe droite rapide (grossière)
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588745 6108RCT
EAN / GTIN 885363190311
Réf. fabricant 2014220

Description

Exécution:

Les lames de scie-sabre en carbure rapporté Lazer CT™ garantissent une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour l'INOX et la fonte.