Jeu de lames de scie sauteuse T108BHM-E

Réf.: 588525 T108BHM-E
Fixer le prix 3 Unité (CHF 8,35 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Plastiques renforcés de fibres
  • Epaisseur de panneau (plastique): 2-20
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 2,2 mm
Longueur lame 92 mm
Désignation T108BHM
Adéquation _T108BHM
Optimisé pour le matériau Plastiques renforcés de fibres
Epaisseur de panneau (plastique) 2-20 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 3
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588525 T108BHM-E
EAN / GTIN 4059952537894
Réf. fabricant 2608900565

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse avec géométrie optimisée des dents pour des coupes propres dans le plastique. Emmanchement à simple accroche.
Denture en carbure, durée de vie maximale dans les matériaux durs et abrasifs, p. ex. plastiques renforcés de fibres (PRFC, PRFV).

Livraison:

3 pièces