Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de lames de scie sauteuse, Désignation: T301CHM

Réf.: 588525 T301CHM
  • Optimisé pour le matériau: Matériaux minéraux
  • Epaisseur de panneau (plastique): 5-65
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 3,3 mm
Longueur lame 117 mm
Désignation T301CHM
Adéquation _T301CHM
Optimisé pour le matériau Matériaux minéraux
Epaisseur de panneau (plastique) 5-65 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 3
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588525 T301CHM
Réf. fabricant 2608667450

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse avec géométrie optimisée des dents pour des coupes propres dans le plastique. Emmanchement à simple accroche.
Denture en carbure, durée de vie maximale dans les matériaux minéraux (Corian®, Varicor®).

Livraison:

3 pièces

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier