Jeu de lames de scie sauteuse, Désignation: T121GF

Réf.: 588500 T121GF
Fixer le prix 5 Unité (CHF 2,07 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 0,5-1,5
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 0,8 mm
Longueur lame 92 mm
Désignation T121GF
Adéquation _T121GF
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 0,5-1,5 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588500 T121GF
EAN / GTIN 3165140596831
Réf. fabricant 2608636696

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse pour le métal. Emmanchement à simple accroche.
Speed for Metal − Durée de vie et vitesse de coupe supérieures dans le métal grâce à la lame de scie amincie, à l’épaisseur de lame réduite et à la géométrie optimisée des dents (denture fixe ou agressive, en alternance).

Livraison:

5 pièces