Jeu de lames de scie sauteuse, Désignation: T121AF

Réf.: 588500 T121AF
Fixer le prix 5 Unité (CHF 2,07 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,2 mm
Longueur lame 92 mm
Désignation T121AF
Adéquation _T121AF
Optimisé pour le matériau Acier
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588500 T121AF
EAN / GTIN 3165140596862
Réf. fabricant 2608636699

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse pour le métal. Emmanchement à simple accroche.
Speed for Metal − Durée de vie et vitesse de coupe supérieures dans le métal grâce à la lame de scie amincie, à l’épaisseur de lame réduite et à la géométrie optimisée des dents (denture fixe ou agressive, en alternance).

Livraison:

5 pièces