Jeu de lames de scie sauteuse T144D

Réf.: 588425 T144D
Fixer le prix 25 Unité (CHF 1,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
  • Optimisé pour le matériau: Bois
  • Epaisseur de panneau (bois tendre): 5-50
  • Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière); Couple plongeante

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame HCS
Pas 4 − 5,2 mm
Longueur lame 100 mm
Désignation T144D
Adéquation _T144D
Optimisé pour le matériau Bois
Epaisseur de panneau (bois tendre) 5-50 mm
Type de coupe Coupe droite rapide (grossière); Couple plongeante
Nombre de lames 25
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588425 T144D
EAN / GTIN 4045197726728

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
Ti
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse avec dents affûtées et rectifiées pour un sciage précis dans le bois. Emmanchement à simple accroche.
Denture progressive combinant entame aisée et progression rapide.
Denture progressive combinant entame aisée et progression rapide.

Livraison:

25 pièces