Jeu de lames de scie sauteuse T101B

Réf.: 588425 T101B
Fixer le prix 25 Unité (CHF 1,31 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Bois
  • Epaisseur de panneau (bois tendre): 3-30
  • Type de coupe: Coupe droite fine; Couple plongeante

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame HCS
Pas 2,7 mm
Longueur lame 100 mm
Désignation T101B
Adéquation _T101B
Optimisé pour le matériau Bois
Epaisseur de panneau (bois tendre) 3-30 mm
Type de coupe Coupe droite fine; Couple plongeante
Nombre de lames 25
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588425 T101B
EAN / GTIN 4045197726711
Réf. fabricant 588425 T101B

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
Ti
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse avec dents affûtées et rectifiées pour un sciage précis dans le bois. Emmanchement à simple accroche.

Livraison:

5 pièces