Lame de scie circulaire expert for Aluminium 216 mm

Réf.: 583920 216
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

216 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 64
Largeur de coupe B 2,6 mm
Trous d'entraînement - Nombre/⌀/cercle primitif 2/7/42 et 2/9,5/46,5 et 2/9/46 et 2/10/60 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 583920 216
EAN / GTIN 3165140796767
Réf. fabricant 2608644110

Description

Exécution:

Lame de scie de précision avec lame de base très résistante, insonorisée et anti-vibratoire. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le revêtement empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les dents en carbure rectifiées avec précision garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

Utilisation:

Coupe précise dans l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale avec angle de coupe négatif pour un travail aisé et sûr en cas d'avance manuelle.
Pour scies oscillantes et à onglet, scies à panneaux.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop