Lame de scie circulaire expert for Aluminium 190 mm

Réf.: 583920 190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

190 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 56
Largeur de coupe B 2,6 mm
Trous d'entraînement - Nombre/⌀/cercle primitif 2/7/42 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 583920 190
EAN / GTIN 3165140796682
Réf. fabricant 2608644102

Description

Exécution:

Lame de scie de précision avec lame de base très résistante, insonorisée et anti-vibratoire. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le revêtement empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les dents en carbure rectifiées avec précision garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

Utilisation:

Coupe précise dans l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale avec angle de coupe négatif pour un travail aisé et sûr en cas d'avance manuelle.
Pour scies plongeantes et circulaires électroportatives.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier