monture de scie à métaux avec lame bimétal 24 dents 300 mm

Réf.: 580750 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 24
Longueur lame 300 mm
Type de produit Monture de scie à métaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 580750 300
EAN / GTIN 4062406128579
Réf. fabricant 580750 300

Description

Exécution:

Monture de scie robuste avec composants en aluminium moulé sous pression. Réglage très aisé de la tension de lame maximale (jusqu'à 1500 N) grâce à l'écrou de serrage logé dans la poignée. Autre mode de fixation de la lame à 40° pour coupes affleurées. Les lames de scie supplémentaires peuvent être rangées dans le corps. Longueur totale 405 mm.
Hauteur du cadre 110 mm.
La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.

Livraison:

Avec lame de scie à main bimétal HOLEX 582970.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop