Jeu de 74 outils de montage dans une sacoche à outils 74

Réf.: 686020 74
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 74
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour Phillips; Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 686020 74
    EAN / GTIN 4062406785284
    Réf. fabricant 686020 74

    Description

    Exécution:

    Sacoches en tissu de haute qualité, garnies de jeux d’outils pratiques, pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes.

    Livraison:

    Mètre-ruban: 1 pièce 462010 réf. 5
    Niveau à bulle en aluminium: 1 pièce 467435 réf. 400
    Jeux de limes: 1 pièce 517419 réf. 200
    Monture de scie à métaux avec lame bimétal: 1 pièce 580750 réf. 300
    Jeu de clés à fourches 6 – 34 mm avec support: 1 pièce 610960 réf. 12 (6×7 – 30× 34) avec 1 pièce 611500 réf. 12
    Jeu de clés mâles coudées 6 pans longues avec tête sphérique: 1 pièce 627225 réf. 9 (1,5 – 10 mm)
    Assort. mousse jeu de 20 outils, 1/4: 1 pièce 630368 réf. 6 (29 pièces)
    Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660701 réf. 3, 4, 7
    Tournevis pour Phillips: 1 de chaque 668401 réf. 0, 1, 2
    Garant pince universelle: 1 pièce 702995 réf. 180
    Pince multiprise sanitaire pour droitier: 1 pièce 706145 réf. 250
    Pince à becs demi-ronds, coudée: 1 pièce 713595 réf. 200
    Pince coupante transversale: 1 pièce 725245 réf. 160
    Marteaux rivoirs: 1 pièce 750125 réf. 300
    Cutter universel: 1 pièce 845039 réf. 160
    Gants de travail en cuir (paire): 1 pièce 094055 réf. 10
    Lunettes: 1 pièce 096845 réf. CLEAR
    Casques antibruit: 1 pièce 097795 réf. STEEL
    Sacoche à outils en tissu: 1 pièce 692262 réf. 2

    Remarque(s):

    L’outil est livré non monté.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange