Mini-brosse circulaire fil INOX 0,10 mm 22X2 mm

Réf.: 574932 22X2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de brosse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil en INOX
    Utilisation type Nettoyage, ébavurage
    ⌀ brosse D1 22 mm
    Largeur brosse 2 mm
    Epaisseur des soies 0,1 mm
    Longueur de garnissage H1 6 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Torsadage ondulé
    Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 574932 22X2
    EAN / GTIN 4017359289556
    Réf. fabricant 410323

    Description

    Exécution:

    ⌀ queue 3 mm.

    Utilisation:

    Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.