Mini-brosse circulaire fil INOX 0,10 mm 19X2 mm

Réf.: 574932 19X2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
91 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
Utilisation type Nettoyage, ébavurage
⌀ brosse D1 19 mm
Largeur brosse 2 mm
Epaisseur des soies 0,1 mm
Longueur de garnissage H1 5 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574932 19X2
EAN / GTIN 4017359289549
Réf. fabricant 410322

Description

Exécution:

⌀ queue 3 mm.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.