Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC120, Type: 18

Réf.: 574490 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NOVOFLEX-B
Matériau garnissage Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 120
⌀ brosse D1 20 mm
⌀ queue Ds 4,6 mm
Longueur de travail L3 60 mm
Pour ⌀ alésage 16,1 mm - 18 mm
Vitesse de rotation recommandée 350 min-1 - 700 min-1
Type de produit Brosse intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574490 18
EAN / GTIN 4013349529060
Réf. fabricant 9818036320

Description

Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de billes en carbure de silicium flexibles. Longueur totale 200 mm.

Utilisation:

Pour la coupe d’arêtes, la finition des surfaces et les opérations de honage. Génère des surfaces adoucies uniformes à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.