{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NOVOFLEX-B | |
Matériau garnissage | Carbure de silicium | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Grain | 120 | |
⌀ brosse D1 | 11 mm | |
⌀ queue Ds | 3,6 mm | |
Longueur de travail L3 | 60 mm | |
Pour ⌀ alésage | 9,1 mm - 10 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Type de produit | Brosse intérieure |
Référence article | 574490 10 | |
EAN / GTIN | 4013349528001 | |
Réf. fabricant | 9818036311 |