{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 50 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 15 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 12 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574100 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359013557 | |
Réf. fabricant | 415143 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Brosse circulaire sur tige Fil d’acier 0,20 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
CHF 9.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 5.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 9.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Longueur de garnissage H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ brosse D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Spazzola circolare |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |