{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 50 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 15 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 12 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574225 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263880790 | |
Réf. fabricant | 574225 50X15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,30 mm 50X15 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 9.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 15 | 15 |
Longueur de garnissage H1 | 12 | 12 |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil en INOX |
⌀ brosse D1 | 50 | 50 |
Torsadage | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 | 6 |