Il existe une alternative à ce produit

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm 80

Réf.: 573515 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
Référence fabricant RD-ZB
Couleur jaune
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573515 80
EAN / GTIN 30048011643923
Réf. fabricant 7527

Description

Exécution:

Les disques de nettoyage spécial Bristle sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.

Utilisation:

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
Utilisation sur meuleuses droites et petites meuleuses d’angle avec plateau-support Roloc™ 554090554094 (broche de serrage ⌀ 6 mm ou filetage M14).

Remarque(s):

Système de changement rapide Roloc™ complet ⌀ 50 et ⌀ 75 mm, voir à partir du code art. 554005.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop