{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 85 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 25 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | 573205 80 | |
EAN / GTIN | 4067263906926 | |
Réf. fabricant | 573205 80 |