{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 65 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | 573205 60 | |
EAN / GTIN | 4067263906919 | |
Réf. fabricant | 573205 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse boisseau fil INOX 0,30 mm, ⌀ brosse D1: 60mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 9.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock
CHF 6.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | 20 mm |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil d'acier |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | 0,35 mm |
⌀ brosse D1 | 65 mm | 65 mm |
Filetage M | M14 | M14 |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 |
Type de produit | Brosse boisseau | Brosse boisseau |