{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 178 mm | |
⌀ alésage d1 | 22 mm | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 6 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 30 mm | |
Nombre de torsades | 56 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 571400 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154670 | |
Réf. fabricant | 47520156 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire étroite plate, fil d’acier 0,50 mm 178X22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 54.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 16.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 6 | 14 |
Longueur de garnissage H1 | 30 | 38 |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier |
⌀ brosse D1 | 178 | 178 |
Vitesse de rotation max. | 12 500 | 12 500 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 22 | 22 |