Brosse circulaire étroite plate, fil d’acier 0,50 mm 125X22 mm

Réf.: 571400 125X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 125 mm
⌀ alésage d1 22 mm
Epaisseur des soies 0,5 mm
Largeur de garnissage L1 6 mm
Longueur de garnissage H1 26 mm
Nombre de torsades 40
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571400 125X22
EAN / GTIN 4017359154212
Réf. fabricant 47320140

Description

Exécution:

Fil lisse en acier 0,50 mm, étroit, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Durée de vie élevée et fonctionnement très silencieux.

Utilisation:

Spécialement pour le traitement de cordons de soudure en U et en V, fréquemment choisis pour les soudures de tuyaux.