{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 125 mm | |
Filetage M | M14 | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 29 mm | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 571205 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359458693 | |
Réf. fabricant | 473217WZ |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Brosse circulaire torsades alternées, fil d’acier 0,50 mm 125XM14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock
CHF 30.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 13.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 17.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 27.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de torsades | 20 | 20 | 20 | 20 |
Largeur de garnissage L1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Longueur de garnissage H1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil en INOX |
Filetage M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Vitesse de rotation max. | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire |