Brosse circulaire torsades alternées, fil d’acier 0,50 mm 115X22 mm

Réf.: 571205 115X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil d'acier
    ⌀ brosse D1 115 mm
    ⌀ alésage d1 22 mm
    Epaisseur des soies 0,5 mm
    Largeur de garnissage L1 14 mm
    Longueur de garnissage H1 24 mm
    Nombre de torsades 20
    Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 571205 115X22
    EAN / GTIN 4017359385838
    Réf. fabricant 472211WZ

    Description

    Exécution:

    Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, torsadé et serti solidement dans le corps d'acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

    Utilisation:

    Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.
    Pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.