{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 250 mm | |
Largeur brosse | 58 mm | |
Epaisseur des soies | 0,35 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 50 mm | |
Machine motrice | Touret d'établi | |
Vitesse de rotation max. | 3 600 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570510 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359248423 | |
Réf. fabricant | 377089 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse à ébavurer fil INOX 0,35 mm 250X60 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 350.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 112.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 50 | 50 |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil d'acier |
Epaisseur des soies | 0,35 | 0,35 |
⌀ brosse D1 | 250 | 250 |
Largeur brosse | 58 | 58 |
Vitesse de rotation max. | 3 600 | 3 600 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |