Brosse à ébavurer Fil d’acier 0,35 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 250X60mm

Réf.: 570505 250X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 250 mm
Largeur brosse 58 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de garnissage H1 50 mm
Machine motrice Touret d’établi
Vitesse de rotation max. 3 600 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570505 250X60
EAN / GTIN 4067263906551
Réf. fabricant 570505 250X60

Description

Exécution:

Alésage 50,8 mm avec double rainure de clavette 13×7. Autres alésages disponibles.
Fil d’acier ondulé et résistant.

Utilisation:

Pour tous les tourets courants. Durée de vie particulièrement élevée grâce au fil d’acier spécial.
Idéales pour l’ébavurage efficace d’aciers plats, de profilés, de tubes en acier, de robinetteries, de pièces en plastique, etc.
Rainure de clavette 13,5×7,6.

Remarque(s):

Seules les pointes de garnissage agissent sur la pièce. Une pression trop forte n‘améliore pas le résultat, mais augmente la puissance nécessaire et diminue la durée de vie de la brosse.