Brosse circulaire 1 rangée fil INOX 0,30 mm 200X16 mm

Réf.: 570310 200X16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de brosse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil en INOX
    ⌀ brosse D1 200 mm
    Largeur brosse 16 mm
    ⌀ alésage d1 16 mm
    ⌀ alésage agrandissable jusqu'à 80 mm
    Epaisseur des soies 0,3 mm
    Longueur de garnissage H1 33 mm
    Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 570310 200X16
    EAN / GTIN 4017359159736
    Réf. fabricant 360361

    Description

    Exécution:

    Brosses à une seule rangée avec matériau de garnissage ondulé.

    Utilisation:

    Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc. Les brosses à une seule rangée peuvent être montées sur des cylindres de largeur variable en les joignant bout à bout. Pour utilisation individuelle sur rectifieuses.