Brosse circulaire 1 rangée fil INOX 0,30 mm 100X12 mm

Réf.: 570310 100X12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 100 mm
Largeur brosse 12 mm
⌀ alésage d1 12 mm
⌀ alésage agrandissable jusqu'à 20 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de garnissage H1 21 mm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570310 100X12
EAN / GTIN 4017359123232
Réf. fabricant 320361

Description

Exécution:

Brosses à une seule rangée avec matériau de garnissage ondulé.

Utilisation:

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc. Les brosses à une seule rangée peuvent être montées sur des cylindres de largeur variable en les joignant bout à bout. Pour utilisation individuelle sur rectifieuses.