{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 250 mm | |
Largeur brosse | 25 mm | |
⌀ alésage d1 | 50,8 mm | |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 80 mm | |
⌀ bague de réduction | 12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 50 mm | |
Vitesse de rotation max. | 3 600 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570100 250X30 | |
EAN / GTIN | 4017359079966 | |
Réf. fabricant | 376162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire Fil d’acier 0,30 / 0,35 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 250X30mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 57.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 33.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 50 mm | 50 mm |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 80 mm | 80 mm |
⌀ brosse D1 | 250 mm | 250 mm |
Largeur brosse | 25 mm | 25 mm |
⌀ bague de réduction | 12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm | 12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 50,8 mm | 50,8 mm |