{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 150 mm | |
Largeur brosse | 26 mm | |
⌀ alésage d1 | 40 mm | |
⌀ bague de réduction | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 33 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570100 150X30 | |
EAN / GTIN | 4017359025697 | |
Réf. fabricant | 344173 |