{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Diamant | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Optimisé pour le matériau | Pierre | |
Forme | 41 | |
Forme | droit | |
⌀ disque | 125 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Largeur revêtement abrasif | 1,2 mm | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 569730 125 | |
EAN / GTIN | 9003174757931 | |
Réf. fabricant | 475793 |