Disque de tronçonnage diamanté PREMIUM*** Fast Cut, ⌀ disque: 180mm

Réf.: 569730 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Optimisé pour le matériau: Pierre
  • Forme: droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Optimisé pour le matériau Pierre
Forme 41
Forme droit
⌀ disque 180 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Largeur revêtement abrasif 1,9 mm
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 488 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 569730 180
EAN / GTIN 9003174757979
Réf. fabricant 475797

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage diamantés pour meulage à sec ou avec arrosage. ⌀ alésage 22,23 mm.
  • Durée de tronçonnage très courte grâce aux diamants très coupants.
  • Durée de vie extrêmement longue, remplacement du disque moins fréquent.
  • Diamètre constant, donc profondeur de coupe toujours optimale.
  • Le disque ne subissant qu’une faible usure, il produit peu de poussières.

Excellente qualité de coupe, pour une durée de tronçonnage écourtée, une sollicitation moindre de la machine et une coupe nette. Protection contre la surchauffe. Extra minces, largeur de garnissage 1,2 mm (⌀ 115 / 125) et 1,9 mm (⌀ 180 / 230).

Utilisation:

Pour le tronçonnage de tous les matériaux de construction courants comme le béton (armé), la brique, la pierre naturelle, le carrelage, etc.

Matière(s):

Optimisé pour: Blocs de béton, granit, gneiss, porphyre, dalles.

Remarque(s):

  • Revêtement au diamant pré-affûté. Respecter impérativement le sens de rotation indiqué!
  • Autres disques de tronçonnage diamantés sur demande.