Cylindre de polissage (feutre) MED

Réf.: 568495 MED
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support Feutre
Degré de dureté Moyen
⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
⌀ alésage 19 mm
Vitesse de rotation recommandée 1 900 min-1
Type de produit Cylindre de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568495 MED
EAN / GTIN 4045197890757
Réf. fabricant 568495 MED

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lamelles de feutre en éventail. Dimensions ⌀ 100×100 mm, ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.

Utilisation:

Travaux de polissage sur des surfaces de grande taille avec une flexibilité et une adaptation accrues aux contours. L’utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d’obtenir des surfaces à poli miroir optimal.

Remarque(s):

Les cylindres de polissage en feutre doivent être utilisés en association avec des pâtes à roder et à polir, par ex. 552250 / 555740.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange