Pâte à roder SiC 280

Réf.: 552250 280
(CHF 56,63 / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain SiC-pâte à polir Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain pâte à roder SiC 280
Comparaison grain 20 µm - 40 µm
Degré de finesse très fin
Contenu 400 g
Type de produit Pâtes à roder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552250 280
EAN / GTIN 4045197240118
Réf. fabricant 552250 280

Tableau d’application

Alu Mg
 
5
Acier < 900 N/mm²
 
5
Acier < 1400 N/mm²
 
5
Acier < 55 HRC
 
5
Acier < 60 HRC
 
5
Acier < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
Fonte GG(G)
 
5
CuZn
 
5
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pâte à roder (soluble dans l’huile) au carbure de silicium (SiC), 400 g.

Utilisation:

Pour le polissage de surfaces dégrossies.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier