Bandes abrasives auto-agrippantes ABRANET® 120

Réf.: 567840 120
(CHF 94,44 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
731 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ABRANET®
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 120
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur feuille abrasive 70 mm
    Longueur feuille abrasive 125 mm
    Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 567840 120
    EAN / GTIN 6416868527704
    Réf. fabricant 5414905012

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Peinture
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.

    Avantage(s):

    • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
    • Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
    • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.
    • Efficacité optimale − la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

    Utilisation:

    Bandes abrasives auto-agrippantes ABRANET ® pour utilisation sur des ponceuses vibrantes ou pour utilisation manuelle avec les blocs de ponçage 567856.
    Ponçage du vernis, des mastics, des apprêts, du plastique (renforcés par fibres), des alliages non ferreux et d'aluminium, des composants de mobilier.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange