Bloc à poncer à fermeture auto-agrippante, Pour feuille abrasive l×L: 70X125mm

Réf.: 567856 70X125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour feuille abrasive l×L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Caoutchouc cellulaire
Longueur 125 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 45 mm
Type de produit Blocs à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Description

Exécution:

En caoutchouc cellulaire élastique, changement rapide de feuille grâce à une fixation auto-agrippante.

Utilisation:

Ponçage manuel de surfaces et contours. Pas de glissement du papier abrasif.
Pour feuiles abrasives auto-agrippante567840.