Disque de polissage auto-agrippant, M14 125 mm

Réf.: 567762 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Degré de dureté doux
    ⌀ ext. 125 mm
    Filetage M14
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 567762 125
    EAN / GTIN 4045197718402
    Réf. fabricant 567762 125

    Description

    Exécution:

    Côté adhésif avec tissu spécial pour une fixation sûre des disques abrasifs adhésif.
    Plateau-support pour disque de polissage avec couche intermédiaire souple. Flexibilité croissante à l’extérieur grâce aux bords en biais.

    Utilisation:

    Filetage M14 pour une fixation directe sur les meuleuses d’angle, max. 80 m/s.

    Remarque(s):

    Le plateau-support ne convient pas pour les disques abrasifs en nylon 566902566950.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier