Disque abrasif auto-agrippant papier (A) 8 perforations 80

Réf.: 567745 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.70 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  0.60 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 451 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 80
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 125 mm
    Nombre de trous d'aspiration 8
    Machine motrice Ponceuse excentrique
    Vitesse de rotation maximale 40 m/s
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 567745 80
    EAN / GTIN 4002748776601
    Réf. fabricant 177660

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Peinture
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 − 800, revêtu de stéarate) avec haute résistance et densité élevée.
    Capacité d’abrasion élevée grâce au grain corindon spécial (A).
    Le dos du disque est auto-agrippant pour un changement de disque rapide.
    Avec 8 perforations pour Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 avec aspiration.

    Utilisation:

    Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.
    Sur ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif, p. ex. 567885 / 567990. Vitesse de rotation maximale: 40 m/s.