Disque abrasif auto-agrippant papier (A) 8 perforations, ⌀ 125 mm, Grain: 600

Réf.: 567745 600

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.60 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  0.50 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 600
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
Nombre de trous d'aspiration 8
Machine motrice Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567745 600
EAN / GTIN 4002748761577
Réf. fabricant 176157

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 − 800, revêtu de stéarate) avec haute résistance et densité élevée.
Capacité d’abrasion élevée grâce au grain corindon spécial (A).
Le dos du disque est auto-agrippant pour un changement de disque rapide.
Avec 8 perforations pour Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 avec aspiration.

Utilisation:

Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.
Sur ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif, p. ex. 567885 / 567990. Vitesse de rotation maximale: 40 m/s.