Disque abrasif auto-agrippant papier (A) 60

Réf.: 567715 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.80 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  0.65 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 640 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
Référence fabricant 540 FK
Machine motrice Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567715 60
EAN / GTIN 4002748776908
Réf. fabricant 177690

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 − 400, revêtu de stéarate) avec haute résistance et densité élevée. Capacité d’abrasion élevée grâce au grain corindon spécial (A).
Le dos du disque est auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.567760. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur meuleuses d’angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.