Disque abrasif auto-agrippant en tissu (CER) 60

Réf.: 567512 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.40 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 155 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567512 60
EAN / GTIN 4018875483084
Réf. fabricant 748308

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le dos du disque est auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.56 7760. Pour un changement de disque rapide.
Disque abrasif auto-agrippant XK870K en polyester robuste. Le grain de céramique auto-affûtant avec couche supplémentaire auto-lubrifiante (TOP Size) assure un travail agressif et sans échauffement.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Pour l'usinage de tous les aciers; conviennent notamment aux matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome et le titane.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange