Plateau-support pour disques en fibre TURBO PAD 3 dur/nervuré 125 mm

Réf.: 566688 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté Dur
⌀ ext. 125 mm
Filetage M14
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566688 125
EAN / GTIN 4018875763865
Réf. fabricant 776386

Description

Exécution:

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre avec écrou de serrage M14.
Plateau-support dur et indéformable pour disques en fibre. Surface d’appui finement nervurée pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Plastique spécial présentant une thermorésistance très élevée. Idéal pour les travaux de ponçage et d’ébarbage grossiers dans les grains 36 à 60.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plateau-support pour disques en fibre TURBO PAD 3 dur/nervuré 125 mm

Plateau-support pour disques en fibre TURBO PAD 3 dur/nervuré 125 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF  27.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
119 article(s) en stock
CHF  13.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. 125 125
Filetage M14 M14
Degré de dureté Dur Dur
Vitesse de rotation max. 12 200 12 500
Vitesse de rotation maximale 80
Type de produit Plateaux-supports Plateaux-supports