• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Plateau-support pour disques en fibre TURBO PAD 3 dur/nervuré, ⌀ ext.: 115mm

Réf.: 566688 115
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté Dur
⌀ ext. 115 mm
Filetage M14
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566688 115
EAN / GTIN 4018875763858
Réf. fabricant 776385
Manufacturer VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Description

Exécution:

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre avec écrou de serrage M14.
Plateau-support dur et indéformable pour disques en fibre. Surface d’appui finement nervurée pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Plastique spécial présentant une thermorésistance très élevée. Idéal pour les travaux de ponçage et d’ébarbage grossiers dans les grains 36 à 60.