Disque fibre XF 870 (CER) 24

Réf.: 566660 24

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.15 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  5.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série XF870
    Abrasifs grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE)
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 24
    Support Disque en fibre
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 180 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau INOX; Acier
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Vitesse de rotation max. 8 488 min-1
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566660 24
    EAN / GTIN 4018875370537
    Réf. fabricant 732922

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
    VSM XF 870 Disque en fibre avec capacité d’abrasion très élevée et agressivité maximale, excellente durée de vie. Sans échauffement. Convient parfaitement pour tous les aciers, les alliages de nickel réfractaires et les aciers CrNi inoxydables.
    Type de grain: grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE).

    Utilisation:

    Sur meuleuses d’angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange