{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Denture ZF714 | |
Abrasifs | Zirconium (ZA) | |
Abréviation de l'abrasif | ZA | |
Grain | 80 | |
Support | Disque en fibre | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 125 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566530 80 | |
EAN / GTIN | 4018875997420 | |
Réf. fabricant | 799742 |