{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Denture ZF714 | |
Abrasifs | Zirconium (ZA) | |
Abréviation de l'abrasif | ZA | |
Grain | 120 | |
Support | Disque en fibre | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 125 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566530 120 | |
EAN / GTIN | 4018875997437 | |
Réf. fabricant | 799743 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque en fibre ZF 714, zirconium (ZA) 120
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
394 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 0.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 0.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
416 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 0.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 0.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grain | 120 | 120 |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | 12 200 min-1 |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | Acier |
⌀ disque | 125 mm | 125 mm |
Support | Disque en fibre | Fibre vulcanisée |
Type de produit | Disque en fibre | Disque en fibre |