{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Cubitron™II | |
Abrasifs | Cubitron™ II | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 80 | |
Support | Fibre vulcanisée | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 178 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Référence fabricant | 982 C | |
Optimisé pour le matériau | Acier; Fonte; Métaux non ferreux | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566490 80 | |
EAN / GTIN | 30051141277418 | |
Réf. fabricant | 7000028204 |